AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1310101M ZAP FBT 23W GRIGIO - 1310101M

copiacopia
MARECO LUCE S.R.L. - MAO1310101M ZAP FBT 23W GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Portalampada - E27

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033148665253

Codice prodotto

MAO1310101M

Cod. produttore

1310101M

Produttore

MAO

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Adatto per numero di lampade:

1

Portalampada:

E27

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tensione nominale:

220...250 V

Grado di protezione (IP):

IP55

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

300 mm

Diametro:

105 mm

Apparecchio per esterni.Apparecchio per utilizzo su palo Ø 60 mm in testa.Utilizzo: Percorsi pedonali, vialetti, aree verdi private. •Base in tecnopolimero rinforzato •Diffusore in acrilico bianco •Viteria in acciaio inox.