MARECO LUCE S.R.L. - MAO1400600N SLICK H.3000MM NERO - 1400600N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Plastica
Con piastra di base - no
Colore - Nero
Diametro del tubo - 60 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449072690529
Codice prodotto
MAO1400600N
Cod. produttore
1400600N
Produttore
MAO
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Plastica
Con piastra di base:
no
Colore:
Nero
Diametro del tubo:
60 mm
Altezza:
3000 mm
Palo cilindrico Ø60 per montaggio interrato ed apparecchi in testa Ø 60 mm.Resistenza copertura in PVC ai raggi UV. Non necessita di messa a terra con utilizzo cavi in doppio isolamento.


