AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1409200N RIGO H.1000MM NERO - 1409200N

copiacopia
MARECO LUCE S.R.L. - MAO1409200N RIGO H.1000MM NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Acciaio Inox

  • Superficie - Zincato

  • Con piastra di base -

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033148665536

Codice prodotto

MAO1409200N

Cod. produttore

1409200N

Produttore

MAO

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Acciaio Inox

Superficie:

Zincato

Con piastra di base:

Colore:

Nero

Diametro del tubo:

60 mm

Altezza:

1000 mm

Palo cilindrico Ø 60, per montaggio interrato ed apparecchi in testa Ø 60 mm, Resistenza copertura in PVC ai raggi UV. Non necessita di messa a terra con utilizzo cavi in doppio isolamento, Anima interno palo in acciaio zincato.Copertura di rivestimento esterno in PVC.H=1000 mm