MARECO LUCE S.R.L. - MAO1409400N RIGO H.2000MM NERO - 1409400N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio Inox
Superficie - Zincato
Con piastra di base - sì
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033148665550
Codice prodotto
MAO1409400N
Cod. produttore
1409400N
Produttore
MAO
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio Inox
Superficie:
Zincato
Con piastra di base:
sì
Colore:
Nero
Diametro del tubo:
60 mm
Altezza:
2000 mm
Palo cilindrico Ø 60, per montaggio interrato ed apparecchi in testa Ø 60 mm, Resistenza copertura in PVC ai raggi UV. Non necessita di messa a terra con utilizzo cavi in doppio isolamento, Anima interno palo in acciaio zincato.Copertura di rivestimento esterno in PVC.H=2000 mm


