AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1409500N RIGO H.2500MM NERO - 1409500N

copiacopia
MARECO LUCE S.R.L. - MAO1409500N RIGO H.2500MM NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Acciaio Inox

  • Superficie - Zincato

  • Con piastra di base -

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033148665567

Codice prodotto

MAO1409500N

Cod. produttore

1409500N

Produttore

MAO

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Acciaio Inox

Superficie:

Zincato

Con piastra di base:

Colore:

Nero

Diametro del tubo:

60 mm

Altezza:

2500 mm

Palo cilindrico Ø 60, per montaggio interrato ed apparecchi in testa Ø 60 mm, Resistenza copertura in PVC ai raggi UV. Non necessita di messa a terra con utilizzo cavi in doppio isolamento, Anima interno palo in acciaio zincato.Copertura di rivestimento esterno in PVC.H=2500 mm