MARECO LUCE S.R.L. - MAO1577182N CHALLENGE BASIC LED ASIMMETRICO 24W 4000 - 1577182N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Con attacco inferiore / laterale
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
7449073969181
Codice prodotto
MAO1577182N
Cod. produttore
1577182N
Produttore
MAO
Metodo di montaggio:
Con attacco inferiore / laterale
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Ottica regolabile (mobile):
no
Adatto per codolo (attacco a palo):
60...60 mm
Classe di protezione:
II
Con controllo radio:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
no
Con cavo di collegamento:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4269 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Larghezza:
128 mm
Altezza / Profondità:
165 mm
Lunghezza:
376 mm



