AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1577282N CHALLENGE BASIC LED ASIMMETRICO 36W 4000 - 1577282N

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Con attacco inferiore / laterale

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073969259

Codice prodotto

MAO1577282N

Cod. produttore

1577282N

Produttore

MAO

Metodo di montaggio:

Con attacco inferiore / laterale

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Grado di protezione (IP):

IP65

Ottica regolabile (mobile):

no

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...60 mm

Classe di protezione:

II

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Con cavo di collegamento:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6081 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Larghezza:

128 mm

Altezza / Profondità:

165 mm

Lunghezza:

376 mm

Challenge basic testapalo - Arredo urbano Led (IP65) completo di testa palo per montaggio su palo Ø60 mm in testa. Corpo in alluminio estruso Lega EN AW 6026) lavorato a controllo numerico e successivamente anodizzato, con funzione di dissipatore. Carterapparecchio in NY/FV colorato in pasta. Bracci a C in acciaio spessore 2 mm, zincati a caldo spessore 75 µm UNI EN 1461 Raccordo testa palo tondo in acciaio S235JR UNI EN 10219 zincato a caldo spessore 75µm UNI EN 1461. Ciclo di verniciatura a polvere termoindurente a base di resine poliesteri carbossilate sature, selezionate per la loro elevata resistenza agli agenti atmosferici. Indurente privo di TGIC e pigmenti dotati di notevole stabilità alla luce ed al calore Polimerizzazione in forno a 200°C, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione ai sali di zinco. Passivazione con acqua demineralizzata ed asciugatura in forno a 110°C. Viteria in acciaio INOX A2. Ottica asimmetrica. Colore: Nero. Led 36.3W 4000K 6081lm - 220-240V 50/60Hz.