AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1604084N BARCELLONA BASIC LED 21,7W 3000 K NERO - 1604084N

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3166 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Metodo di montaggio - Con attacco laterale

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073977278

Codice prodotto

MAO1604084N

Cod. produttore

1604084N

Produttore

MAO

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3166 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Metodo di montaggio:

Con attacco laterale

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...60 mm

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

90-100

Colore della luce:

Bianco

Ottica regolabile (mobile):

no

Con controllo radio:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Con cavo di collegamento:

no

Fattore di potenza:

0.49

Altezza / Profondità:

505 mm

Diametro:

480 mm

Base in pressofusione di alluminio anodizzato verniciato a polvere termoindurente a base di resine poliesteri carbossilate sature. Cono di copertura cablaggio in tecnopolimero rinforzato. Diffusore in acrilico trasparente inalterabile ai raggi UVCappello chiusura schermo in tecnopolimero rinforzato. Viteria in acciaio inox. Modulo Led circolare 50Led 21.7W luce calda 3000K, 3166 lm, alimentatore integrato 220-240V 50/60Hz