MARECO LUCE S.R.L. - MAO1604484N BARCELLONA 24 LED 55,5W 3000 K NERO - 1604484N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6384 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata
Lampada - LED sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449072603857
Codice prodotto
MAO1604484N
Cod. produttore
1604484N
Produttore
MAO
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
6384 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Metodo di montaggio:
Ad appoggio / Alzata
Lampada:
LED sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per codolo (attacco a palo):
60...60 mm
Colore della luce:
Bianco
Ottica regolabile (mobile):
no
Altezza / Profondità:
505 mm
Diametro:
515 mm