MARECO LUCE S.R.L. - MAO1605101N BARCELLONA ECO FBT 30W NERO - 1605101N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Adatto per numero di lampade - 1
Portalampada - E27
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8033706351925
Codice prodotto
MAO1605101N
Cod. produttore
1605101N
Produttore
MAO
Metodo di montaggio:
Ad appoggio / Alzata
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Adatto per numero di lampade:
1
Portalampada:
E27
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Grado di protezione (IP):
IP65
Ottica regolabile (mobile):
no
Adatto per codolo (attacco a palo):
60...60 mm
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
505 mm
Diametro:
515 mm



