AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1610101N BARRIO OPALE FBT 30W NERO - 1610101N

copiacopia
MARECO LUCE S.R.L. - MAO1610101N BARRIO OPALE FBT 30W NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076186707

Codice prodotto

MAO1610101N

Cod. produttore

1610101N

Produttore

MAO

Metodo di montaggio:

Ad appoggio / Alzata

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Portalampada:

E27

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Grado di protezione (IP):

IP65

Ottica regolabile (mobile):

no

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...60 mm

Classe di protezione:

II

Apparecchio per esterni: Apparecchio per utilizzo su palo Ø 60 in testa. Utilizzo: Vie secondarie, piste ciclabili, percorsi pedonali, parcheggi, aree verdi private e pubbliche,piazze. Accessori / Composizioni: Barcellona - Barrio System. Caratteristichepeculiari Economicità: Risparmio energetico. Elevato grado di protezione (IP 65). Piastra porta cablaggio facilmente estraibile per manutenzione straordinaria. Caratteristiche tecniche: Base in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato. Cono di copertura cablaggio in tecnopolimero rinforzato. Diffusore a sezione esagonale in acrilico trasparente. Cappello chiusura schermo in tecnopolimero rinforzato. Vitera in acciaio inox.