MARECO LUCE S.R.L. - MAO1615101N BARRIO ECO FBT 30W NERO - 1615101N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Adatto per numero di lampade - 1
Portalampada - E27
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
7449077531421
Codice prodotto
MAO1615101N
Cod. produttore
1615101N
Produttore
MAO
Metodo di montaggio:
Ad appoggio / Alzata
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Adatto per numero di lampade:
1
Portalampada:
E27
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Grado di protezione (IP):
IP65
Ottica regolabile (mobile):
no
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
505 mm
Diametro:
475 mm