MARECO LUCE S.R.L. - MAO1876282M STUD LED 55W 4000K ANTRACITE RAL 7016 - 1876282M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Antracite
Confezione
1 PZ
EAN
7449079010467
Codice prodotto
MAO1876282M
Cod. produttore
1876282M
Produttore
MAO
Metodo di montaggio:
Ad appoggio / Alzata
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Ottica regolabile (mobile):
no
Adatto per codolo (attacco a palo):
60...60 mm
Classe di protezione:
II
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5976 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
800 mm
Diametro:
735 mm



