MARECO LUCE S.R.L. - MAO1894584S INDUS 55W 3000K CL2 STRADALE SHORT ANTRA - 1894584S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Antracite
Confezione
1 PZ
EAN
7449076597008
Codice prodotto
MAO1894584S
Cod. produttore
1894584S
Produttore
MAO
Metodo di montaggio:
Ad appoggio / Alzata
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Ottica regolabile (mobile):
sì
Adatto per codolo (attacco a palo):
60...76 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Classe di protezione:
II
Telecomando:
Nessuno
Con controllo radio:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
no
Con cavo di collegamento:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
8730 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di potenza:
0.97
Larghezza:
245 mm
Altezza / Profondità:
133 mm
Lunghezza:
570 mm



