AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO2050500T SFERA 500 PX TRASPARENTE - 2050500T

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033182488566

Codice prodotto

MAO2050500T

Cod. produttore

2050500T

Produttore

MAO

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Materiale:

Plastica

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Acrilico (PX): Il polimetilmetacrilato (PMMA) è dotato di una eccezionale trasparenza ed è molto resistente alle più difficili condizioni atmosferiche ed agli elementi inquinanti di vario genere. Inalterabile alle radiazioni ltraviolette. Disponibile neidiametri 500 mm per abbinamento con Baseplat 500,Basealu 500. Disponibile nei colori Transparente.