MARECO LUCE S.R.L. - MAO2120284S DISCOVERY TESTAPALO 35W 3000K CL.2 STRAD - 2120284S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Con attacco laterale
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Antracite
Confezione
1 PZ
EAN
7449076822957
Codice prodotto
MAO2120284S
Cod. produttore
2120284S
Produttore
MAO
Metodo di montaggio:
Con attacco laterale
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Ottica regolabile (mobile):
sì
Adatto per codolo (attacco a palo):
60...76 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Classe di protezione:
II
Telecomando:
Nessuno
Con controllo radio:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
no
Con cavo di collegamento:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5940 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di potenza:
0.975
Larghezza:
550 mm
Altezza / Profondità:
500 mm
Diametro:
516 mm



