MARECO LUCE S.R.L. - MAO2120682S DISCOVERY TESTAPALO 55W 4000K CL.2 STRAD - 2120682S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Con attacco laterale
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Superficie - Verniciato
Confezione
1 PZ
EAN
7449075547813
Codice prodotto
MAO2120682S
Cod. produttore
2120682S
Produttore
MAO
Metodo di montaggio:
Con attacco laterale
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Superficie:
Verniciato
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Non dimmerabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Ottica regolabile (mobile):
no
Adatto per codolo (attacco a palo):
60...60 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Telecomando:
Nessuno
Con controllo radio:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
no
Con cavo di collegamento:
no
Adatto per lampade di potenza:
53.8...53.8 W
Max prestazioni del sistema:
55 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
8906 lm
Rendimento luminoso delle lampade:
156 lm/W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di potenza:
0.95
Altezza / Profondità:
500 mm
Diametro:
516 mm