AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO4040482W LIRA 40 TONDO LED 1/2/3W ASIMMETRICO 9X2 - 4040482W

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Materiale del diffusore - Vetro trasparente

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449076098260

Codice prodotto

MAO4040482W

Cod. produttore

4040482W

Produttore

MAO

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Corrente nominale:

350...700 mA

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Grado di protezione (IP):

IP67

Classe di protezione:

III

Diametro esterno:

40 mm

Altezza/profondità di installazione:

56 mm

Carico massimo:

500 kg

Carrabile:

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Apparecchio per interni ed esterni: Apparecchio con cornice tonda ad incasso a parete/pavimento carrabile/calpestabile con controcassa obbligatoria. Colore: Inox.Possibilità di utilizzo in percorsi pedonali, aree verdi, porticati, particolarmente indicata per illuminazione d’accento.Le caratteristiche dell'apparecchio sono: grado di protezione (IP67), dimensioni estremamente compatte, orientabile in varie direzioni, versatilità delle ottiche, chiusura inferiore e superiore della controcassa per agevolarela cementazione apparecchio, controcassa in tecnopolimero, corpo in acciaio inox AISI 316L, diffusore in vetro piano temperato trasparente spessore 5mm. cornice in acciaio inox AISI 316L, carrabilità 500Kg alla velocità massima di 20Km/h e viteria in acciaio inox.