AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO4240292W LIRA 240 LED 20W 14° 4000K - 4240292W

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1900 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033706352687

Codice prodotto

MAO4240292W

Cod. produttore

4240292W

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1900 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

208 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Diametro esterno:

240 mm

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

I

Carico massimo:

2500 kg

Indice di resa cromatica:

80-89

Incasso Led con cornice tonda per installazione a pavimento (IP67), carrabile 2500 Kg alla velocità massima di 20 Km/h, con controcassa obbligatoria. Corpo in fusione di alluminio EN AB 46100 ad elevata colabilità e scorrevolezza per prevenire la formazione di bolle d’aria e permettere il riempimento di getti con pareti sottili, sottoposto a trattamento di pulitura e sgrassaggio prima dell’Anodizzatura. Cornice in Acciaio INOX AISI 316L Ø240 spessore 4 mm, sottoposta a micropallinatura. Diffusore in vetro piano temperato trasparente spessore 12mm. Colore Inox. Guarnizioni in siliconeViteria in acciaio INOX A2. 20W. 1900 lm. 4000 K. 14°