MARECO LUCE S.R.L. - MAO5140181G DRACMA 140 TONDO GU10 - 5140181G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Portalampada - GU10
Colore del corpo - Acciaio Inox
Materiale del diffusore - Vetro trasparente
Confezione
1 PZ
EAN
8001021043023
Codice prodotto
MAO5140181G
Cod. produttore
5140181G
Produttore
MAO
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Portalampada:
GU10
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Regolabile:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro esterno:
140 mm
Altezza/profondità di installazione:
120 mm
Carico massimo:
2500 kg
Carrabile:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



