AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO70000007 CONTROCASSA CILINDRICA LIRA 40 - 70000007

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Parete cava / Intercapedine

  • Altezza/profondità di installazione - 70 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077366078

Codice prodotto

MAO70000007

Cod. produttore

70000007

Produttore

MAO

Applicazione:

Parete cava / Intercapedine

Altezza/profondità di installazione:

70 mm

Materiale:

Plastica

Accessorio: Controcassa a murare per apparecchi serie Lira 40. Caratteristiche. Corpo in tecnopolimero. Caratteristiche di installazione: Chiusura inferiore e superiore per agevolare la cementazione (cod 7000.0003). Caratteristiche dimensionali: Controcassa cilindrica di dimensioni Ø35mm con profondità 70mm (cod 7000.0007).