MARECO LUCE S.R.L. - MAO71001010 BASE NORMALE 200MM CON PORTALAMPADA -RIC - 71001010
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Portalampade con base
Materiale - Plastica
Portalampada - B22d
Con porta starter - no
Tipo di fissaggio - Con base di montaggio
Confezione
1 PZ
EAN
7449073384748
Codice prodotto
MAO71001010
Cod. produttore
71001010
Produttore
MAO
Modello:
Portalampade con base
Materiale:
Plastica
Portalampada:
B22d
Con porta starter:
no
Tipo di fissaggio:
Con base di montaggio
Base normale 200mm con portalampada (attacco baionetta).


