AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO71003010 BASE NORMALE 300MM CON PORTALAMPADA -RIC - 71003010

copiacopia
MARECO LUCE S.R.L. - MAO71003010 BASE NORMALE 300MM CON PORTALAMPADA -RIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Colore - Alluminio

  • Materiale - Alluminio

  • Diametro - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072538388

Codice prodotto

MAO71003010

Cod. produttore

71003010

Produttore

MAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Colore:

Alluminio

Materiale:

Alluminio

Diametro:

300 mm

Base normale 300mm