MARECO LUCE S.R.L. - MAO75710010 CORPO SCHERMO PER 1058.2 ANTRACITE -RICA - 75710010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Rivestimento non regolabile
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Emissione luminosa - Diretta
Materiale - Alluminio
Colore - Antracite
Confezione
1 PZ
EAN
7449076710223
Codice prodotto
MAO75710010
Cod. produttore
75710010
Produttore
MAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Rivestimento non regolabile
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Materiale:
Alluminio
Colore:
Antracite
Lunghezza:
85 mm
Larghezza:
85 mm
Altezza / Profondità:
170 mm


