MARECO LUCE S.R.L. - MAO75710039 CORPO SCHERMO PER 1058.5 CORTEN -RICAMBI - 75710039

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Rivestimento non regolabile
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Emissione luminosa - Diretta
Materiale - Alluminio
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449077532824
Codice prodotto
MAO75710039
Cod. produttore
75710039
Produttore
MAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Rivestimento non regolabile
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Materiale:
Alluminio
Colore:
Altri
Lunghezza:
85 mm
Larghezza:
85 mm
Altezza / Profondità:
170 mm


