AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO7700300T GLOBO 300MM PX TRASPARENTE -RICAMBIO- - 7700300T

copiacopia
MARECO LUCE S.R.L. - MAO7700300T GLOBO 300MM PX TRASPARENTE -RICAMBIO-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Materiale - Plastica

  • Diametro - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075134327

Codice prodotto

MAO7700300T

Cod. produttore

7700300T

Produttore

MAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Paraluce / Paralume

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Materiale:

Plastica

Diametro:

300 mm

Sfere 300mm Acrilico (PX) senza base trasparente.