MARECO LUCE S.R.L. - MAO1019101M CHONE FBT 20W GRIGIO METALLIZZATO RAL 90 - 1019101M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Adatto per numero di lampade - 1
Portalampada - E27
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8033148617917
Codice prodotto
MAO1019101M
Cod. produttore
1019101M
Produttore
MAO
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Adatto per numero di lampade:
1
Portalampada:
E27
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Classe di protezione:
II
Colore della luce:
Verde
Altezza / Profondità:
290 mm
Diametro:
246 mm