AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1051101A NEW STELO FBT 11W 590MM INOX 316L - 1051101A

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)

  • Con sensore di luminosità - no

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075421908

Codice prodotto

MAO1051101A

Cod. produttore

1051101A

Produttore

MAO

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada:

Portalampada:

E27

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

590 mm

Diametro:

95 mm

Apparecchio in 590 mm, completo di basamento per installazione su plinto/pavimentazione. Inox AISI 316L. Diffusore in acrilico traslucido. Viteria in acciaio inox A2. Versone verniciata: Corpo in acciaio inox con verniciatura a polvere con pretattamento specifico per esterni. Basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato. Corpo inox. Apparecchio compatibile con lampade di CLASSE A/A+. 11W. E27