MARECO LUCE S.R.L. - MAO1051201N NEW STELO FBT 11W 900MM NERO - 1051201N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità - no
Con rilevatore di movimento - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449075404239
Codice prodotto
MAO1051201N
Cod. produttore
1051201N
Produttore
MAO
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada:
sì
Portalampada:
E27
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Colore del corpo:
Nero
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
900 mm
Diametro:
95 mm



