MARECO LUCE S.R.L. - MAO1053101N NEW STELO TP FBT 11W NERO - 1053101N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Colonna
Con sensore di luminosità - no
Con rilevatore di movimento - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449075437640
Codice prodotto
MAO1053101N
Cod. produttore
1053101N
Produttore
MAO
Tipo di apparecchio:
Colonna
Con sensore di luminosità:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Portalampada:
E27
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Nero
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
278 mm
Diametro:
60 mm