AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1059101G LUX EST 170 FBT 27W H765 ALLUMINIO - 1059101G

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449070359039

Codice prodotto

MAO1059101G

Cod. produttore

1059101G

Produttore

MAO

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Portalampada:

E27

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione:

II

Larghezza:

85 mm

Altezza / Profondità:

765 mm

Lunghezza:

85 mm

Apparecchio per esterni con profilo a sezione quadrata, installazione semplificata tramite l’utilizzo di morsettiera IP68 esterna all’apparecchio.L'apparecchio ha un basamento in tecnopolimero rinforzato,il corpo in alluminio anodizzato, il diffusore in acrilico translucido e la viteria in acciaio inox.