AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1061282G COLED ROUND 15W 4000K H700 GRIGIO RAL 90 - 1061282G

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Colonna

  • Con piastra di base - no

  • Con sensore di luminosità - no

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077738394

Codice prodotto

MAO1061282G

Cod. produttore

1061282G

Produttore

MAO

Tipo di apparecchio:

Colonna

Con piastra di base:

no

Con sensore di luminosità:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Lampada:

LED sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Superficie:

Verniciatura a polveri

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK05

Classe di protezione:

I

Adatto per lampade di potenza:

15...15 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1425 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.9

Altezza / Profondità:

700 mm

Diametro:

175 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

H colonnina 700mm. Verniciatura a polvere con pretattamento specifi co per esterni. Cappello in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato. Diffusore in acrilico traslucido. Corpo in alluminio anodizzato e verniciato. Basamento in tecnopolimero rinforzato. Viteria in acciaio inox A2. Round. 15W. 4000 K. 1400 lm. Colore Grigio