MARECO LUCE S.R.L. - MAO1019184M CHONE LED 8W 3000 K GRIGIO METALLIZZATO - 1019184M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 1
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449076940699
Codice prodotto
MAO1019184M
Cod. produttore
1019184M
Produttore
MAO
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Classe di protezione:
II
Colore della luce:
Verde
Altezza / Profondità:
290 mm
Diametro:
246 mm



