MARECO LUCE S.R.L. - MAO1113782T SFERA LED 4000K PX/TR 500MM IP65 SEMIVER - 1113782T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
7449070866308
Codice prodotto
MAO1113782T
Cod. produttore
1113782T
Produttore
MAO
Metodo di montaggio:
Ad appoggio / Alzata
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Nero
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Ottica regolabile (mobile):
no
Adatto per codolo (attacco a palo):
60...60 mm
Classe di protezione:
II
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3315 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
600 mm
Diametro:
500 mm



