MARECO LUCE S.R.L. - MAO4040384W LIRA 40 TONDO LED 1/2/3W 33° 3000K - 4040384W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 1
Colore del corpo - Acciaio Inox
Materiale del diffusore - Vetro trasparente
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Lira 40 Tondo
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449076098253
Codice prodotto
MAO4040384W
Cod. produttore
4040384W
Produttore
MAO
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Corrente nominale:
350...700 mA
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Grado di protezione (IP):
IP67
Classe di protezione:
III
Diametro esterno:
40 mm
Altezza/profondità di installazione:
56 mm
Carico massimo:
500 kg
Carrabile:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



