AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1604082N BARCELLONA BASIC LED 21,7W 4000K NERO - 1604082N

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3315 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata

  • Lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033706351949

Codice prodotto

MAO1604082N

Cod. produttore

1604082N

Produttore

MAO

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3315 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Metodo di montaggio:

Ad appoggio / Alzata

Lampada:

LED sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...60 mm

Classe di protezione:

II

Colore della luce:

Bianco

Ottica regolabile (mobile):

no

Altezza / Profondità:

505 mm

Diametro:

515 mm

Barcellona Basic Led. Apparecchio per utilizzo su palo Ø60mm in testa. Colore: Nero. Base in pressofusione di alluminio anodizzato verniciato a polvere termoindurente a base di resine poliesteri carbossilate sature. Cono di copertura cablaggio in tecnopolimero rinforzato. Diffusore in acrilico trasparente inalterabile ai raggi UV. Cappello chiusura schermo in tecnopolimero rinforzato. Viteria in acciaio inox. Modulo Led circolare 50Led 21.7W luce natural 4000K, 3315 lm, alimentatore integrato 220-240V 50/60Hz.