MARECO LUCE S.R.L. - MAO1068182S CD LED 35W 4000K ANTRACITE - 1068182S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Con attacco laterale
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Acciaio Inox
Colore del corpo - Antracite
Confezione
1 PZ
EAN
7449077713926
Codice prodotto
MAO1068182S
Cod. produttore
1068182S
Produttore
MAO
Metodo di montaggio:
Con attacco laterale
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Ottica regolabile (mobile):
no
Adatto per codolo (attacco a palo):
60...60 mm
Classe di protezione:
II
Telecomando:
Nessuno
Con controllo radio:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
no
Con cavo di collegamento:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4860 lm
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
125 mm
Diametro:
400 mm



