AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1892682S INDUS 90W 4000K CL2 CICLOPEDONALE ANTRAC - 1892682S

copiacopia
MARECO LUCE S.R.L. - MAO1892682S INDUS 90W 4000K CL2 CICLOPEDONALE ANTRAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Con attacco inferiore / laterale

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074357949

Codice prodotto

MAO1892682S

Cod. produttore

1892682S

Produttore

MAO

Metodo di montaggio:

Con attacco inferiore / laterale

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Grado di protezione (IP):

IP66

Ottica regolabile (mobile):

no

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...60 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Classe di protezione:

II

Con controllo radio:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Con cavo di collegamento:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

15055 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

70-79

Larghezza:

620 mm

Altezza / Profondità:

133 mm

Lunghezza:

950 mm

INDUS Ottica ciclopedonale - Apparecchi testapalo e systems. Armatura led per illuminazione stradale ed aree urbane. Verniciatura a polvere con pretattamento specifico per esterni. Interruzione della tensione all’apertura dell’apparecchio tramite sezionatore. Diffusore in vetro piano temperato trasparente. Corpo e vano cablaggio in pressofusione di alluminio verniciato antracite. Piastra portacablaggio in tecnopolimero rinforzato nero. Vano cablaggio removibile per una manutenzione ordinaria e straordinaria completamente agevolata e senza l’utilizzo di attrezzi. Testapalo in pressofusione di alluminio verniciato antracite per pali Ø60mm, confi gurabile in posizione verticale/orizzontale con regolazione del tilt ±10° a step di 5°. Dotato di valvola osmotica per fuoriuscita di aria e umidità. Pressacavo M20x1.5mm per cavo da Ø6-12mm2. Viteria in acciaio inox A2. Adatto per installazioni da 5 a 12mt. Connessione rapida tra alimentatore e gruppo ottico tramite connettori polarizzati. Connessione rapida tra alimentatore e sezionatore tramite connettori polarizzati. Driver interno con dimmerazione 3 in 1 (PWM, 1-10V, Virtual midnight). Scaricatore di sovratensione fino a 10kVA. Chip Lumileds Luxeon 3030 2D. 4 tipologie di lenti per tutte le esigenze. LED 90W 4000K 15055lm CRI 70 - 220-240V 50/60Hz.