AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1010201T SFERA FBT 20W PX/TR 250MM SEMIVERNICIATA - 1010201T

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con sensore di luminosità - no

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033148617702

Codice prodotto

MAO1010201T

Cod. produttore

1010201T

Produttore

MAO

Con sensore di luminosità:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Adatto per numero di lampade:

1

Portalampada:

E27

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Nero

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Grado di protezione (IP):

IP44

Classe di protezione:

II

Diametro:

250 mm

Forma Sferica completa di Base Normale (non portacablaggio) per installazione su palo Ø60mm in testa (IP44). Diffusore Sferico in PMMA di diametro Ø250mm di colore Trasparente con verniciatura interna in alluminio riflettente ed esterna in colore nero coprente, attacco a baionetta. Base in PC autoestinguente V2 stampata nero. Viteria in acciaio INOX A2. Sorgente luminosa a posizione fissa in combinazione con la parte superiore interna verniciata riflettente, fornisce un illuminamento rotosimmetrico prevalentemente a terra. Apparecchio a montaggio diritto ad installazione diretta su palo Ø60mm in testa tramite 1 grano fornito in dotazione. Bloccacavo autoregolante per cavo max Ø10mm. Alimentazione direttamente in portalampada. Manutenzione ordinaria sfilando il diffusore con incastro a baionetta.