AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO1010301T SFERA FBT 21W PX/TR 300MM SEMIVERNICIATA - 1010301T

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)

  • Con sensore di luminosità - no

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Adatto per numero di lampade - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033148617740

Codice prodotto

MAO1010301T

Cod. produttore

1010301T

Produttore

MAO

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Adatto per numero di lampade:

1

Portalampada:

E27

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Nero

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Grado di protezione (IP):

IP44

Classe di protezione:

II

Diametro:

300 mm

Il polimetilmetacrilato (PMMA) è dotato di una eccezionale trasparenza ed è molto resistente alle più difficili condizioni atmosferiche ed agli elementi inquinanti di vario genere Inalterabile alle radiazioni ultraviolette. Parte superiore verniciata internamente in alluminio riflettente ed esternamente nero coprente. Disponibile nei diametro: Ø300mm. Colore: Trasparente-Nero. Base Normale: Base in Policarbonato autoestinguente V2. Portalampada E27. Viteria in acciaio inox. Bloccacavo autoreggente. Utilizzo su palo Ø60mm. Montaggio diritto Conformità norme EN60598. Lampada: Fluorescente FBT E27 1X21W.