AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO4097292W LIRA 95 QUADRO LED 4W 230V 4000K - 4097292W

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 368 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075372941

Codice prodotto

MAO4097292W

Cod. produttore

4097292W

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

368 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Nero

Altezza/profondità di installazione:

85.5 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Diametro esterno:

144 mm

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Larghezza di incasso:

95 mm

Altezza / Profondità:

100 mm

Carico massimo:

2000 kg

Lunghezza di incasso:

95 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Apparecchio per interni ed esterni. Apparecchio con cornice quadrata ad incasso. Montaggio a pavimento con accessorio controcassa. Montaggio a controsoffitto con accessorio molle di bloccaggio. Inox. Percorsi pedonali, aree verdi, porticati, particolarmente indicata per illuminazione d’accento. Utilizzabile a cielo aperto per alto grado di protezione (IP67). Risparmio energetico. Dimensioni compatte. Orientabile in varie direzioni. Versatilità delle otticheCarrabilità. Chiusura inferiore e superiore della controcassa per agevolare la cementazione. Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato. Diffusore in vetro temperato trasparente spessore 8mm. Ottica basculabile ±15° (versione GU4) Cornice in acciaio inox AISI 316L. Carrabilità 2000Kg alla velocità massima di 20Km/h. Viteria in acciaio inox. 4W - 4000K 368 lm.