AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO05992003 DRIVER HYDRA 24V 150W MEAN WELL IP20 - 05992003

copiacopia
MARECO LUCE S.R.L. - MAO05992003 DRIVER HYDRA 24V 150W MEAN WELL IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per uso all'esterno -

  • Contenitore - Contenitore in metallo

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 150...150 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071302621

Codice prodotto

MAO05992003

Cod. produttore

05992003

Produttore

MAO

Adatto per uso all'esterno:

Contenitore:

Contenitore in metallo

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

150...150 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

159 mm

Larghezza:

97 mm

Altezza:

30 mm

Driver MEANWELL 150W LRS-155-A - 24V. IP20.