AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO70000005 CONTROCASSA LIRA 140-150

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera

  • Materiale - Plastica

  • Altezza/profondità di installazione - 135 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449075402259

Codice prodotto

MAO70000005

Cod. produttore

70000005

Produttore

MAO

Applicazione:

Per calcestruzzo gettato in opera

Materiale:

Plastica

Altezza/profondità di installazione:

135 mm

Controcassa a murare per apparecchi serie Lira 140, Corpo in tecnopolimero, Chiusura inferiore e superiore per agevolare la cementazione, Controcassa cilindrica di dimensioni Ø194mm con profondità 135mm.