MENVIER CSA SRL - MNV40071352192 MICROPOINT 2 INCASSO CG-S SIMMETRICO - 40071352192

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Con collegamento per controllo remoto - no
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
4012539330523
Codice prodotto
MNV40071352192
Cod. produttore
40071352192
Produttore
MNV
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP44
Classe di protezione:
II
Diametro esterno:
90 mm
Altezza/profondità di installazione:
63 mm
Diametro di incasso:
64 mm



