MENVIER CSA SRL - MNV40071353420 EXIT CUBE LED 33822 1/3/8H SA/SE 20M CGL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Adatto per tipo di indicatore - Altri
Indicazione - Trilaterale
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Confezione
1 PZ
EAN
4012539343417
Codice prodotto
MNV40071353420
Cod. produttore
40071353420
Produttore
MNV
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Adatto per tipo di indicatore:
Altri
Indicazione:
Trilaterale
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Sistema di cablaggio:
Permanente (SA)
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
I
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
20 m
Larghezza:
220 mm
Altezza / Profondità:
150 mm
Lunghezza:
220 mm


