MENVIER CSA SRL - MNVCIR301 RIPETITORE OTTICO A LED - CIR301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5018986471443
Codice prodotto
MNVCIR301
Cod. produttore
CIR301
Produttore
MNV
Ripetitore ottico convenzionale a LED, adatto per l’abbinamento con rivelatori installati in controsoffitti o in zone poco accessibili. Garantisce un elevata visibilità in tutte le direzioni grazie alla costruzione piramidale. Alimentazione 7 – 24V. Consumo 10mA. Frequenza lampeggio 1Hz. Dimensioni 87 (L) x 87 (A) x 30 (P) mm.