MENVIER CSA SRL - MNVEC0232 CONVERTITORE LON-RS232 - EC0232

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Convertitore di segnale
Confezione
1 PZ
EAN
5018986256736
Codice prodotto
MNVEC0232
Cod. produttore
EC0232
Produttore
MNV
Modello:
Convertitore di segnale
Il convertitore EC0232 da LON a RS232 consente il collegamento di dispositivi di rete del sistema Cooper (LonWorks) ad applicazioni basate su PC quali il monitoraggio e la visualizzazione grafica del sito. L’interfaccia può essere posizionata in qualsiasi luogo sulla rete “peer to peer” di Cooper consentendo l’indirizzamento delle informazioni provenienti da qualsiasi Centrale Analogica al PC attraverso la porta bi-direzionale RS232.