MENVIER CSA SRL - MNVIP65LEDEX230 IP65 LED 230V MAINS BIFACCIALE - IP65LEDEX230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Sistema di cablaggio - Permanente (SA)
Con collegamento per controllo remoto - no
Confezione
1 PZ
EAN
5018987026239
Codice prodotto
MNVIP65LEDEX230
Cod. produttore
IP65LEDEX230
Produttore
MNV
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Sistema di cablaggio:
Permanente (SA)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di protezione:
II
Larghezza:
142 mm
Altezza / Profondità:
55 mm
Lunghezza:
263 mm



