MENVIER CSA SRL - MNVIP65PHA3HCGL IP65+ H ASIMMETRICO 3H SA/SE CGLINE+ ALL - IP65PHA3HCGL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Flusso luminoso in stand-by - 690 lm
Durata funzionamento nominale - 3...3 h
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Confezione
1 PZ
EAN
5018987233354
Codice prodotto
MNVIP65PHA3HCGL
Cod. produttore
IP65PHA3HCGL
Produttore
MNV
Metodo di montaggio:
Installazione a parete/a soffitto
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Flusso luminoso in stand-by:
690 lm
Durata funzionamento nominale:
3...3 h
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Indicazione:
Solo unilaterale
Con pittogramma:
sì
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Sistema di cablaggio:
Non permanente (SE)
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Tipo di batteria:
NiCd
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK08
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
5...40 °C
Prestazioni del sistema:
24 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
380 lm
Larghezza:
80.5 mm
Altezza / Profondità:
21 mm
Lunghezza:
340 mm



