MENVIER CSA SRL - MNVMP2SE3HIS MICROPOINT 2 SUP AD 3H SA/SE ASIMMETRICO - MP2SE3HIS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Con collegamento per controllo remoto - sì
Tipo di batteria - NiMH
Confezione
1 PZ
EAN
5018987070485
Codice prodotto
MNVMP2SE3HIS
Cod. produttore
MP2SE3HIS
Produttore
MNV
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Tipo di batteria:
NiMH
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP44
Classe di protezione:
I
Larghezza:
170 mm
Altezza / Profondità:
50 mm
Lunghezza:
170 mm



